センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64147294 品番43774 RST 4-RKWT 4-225/1 M
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに対応しています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 230 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:ケーブル径 x 5●コード番号:197-2695 アズワン品番65-7452-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする