SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 2 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64147836
品番
UEC5-019-2-H-D-RA-1
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●行数:2●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●シリーズ:UEC5●コード番号:199-9978
アズワン品番
65-7560-24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表