7060シリーズ 流量調整弁 コンパクト流量レギュレータ x 12 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64147897 品番7060 12 17
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,656
販売価格(税別)
36,960

Legris の圧縮空気流量レギュレータには、エンジニアリンググレードのポリマーボディと、ねじ式、プッシュイン式、スタブのいずれかの接続が付属しています。ねじ部はニッケルめっき黄銅製です。狭い場所や小さなシリンダでの使用に最適です 不要なフロー調整や誤ったフロー調整を防止します

仕様●メーカーシリーズ:7060●タイプ:コンパクト流量レギュレータ●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:G 3/8オス●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12●コード番号:214-8191 アズワン品番65-7896-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする