※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法L(mm)
16
10
12
16
8
20
25
30
35
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
64148307
品番
SVPS-M3-16
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
寸法d(mm)
1.2
寸法D1(mm)
5.5
寸法L(mm)
16
寸法L1(mm)
2
寸法M(mm)
M3
ねじピッチ
0.5
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目