曜日別特売
SVPS-M6-12 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVPS-M6-12 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148404
SVPS-M6-12 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148404
SVPS-M6-12 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148404

十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法L(mm)12
ねじピッチ1
内容量1袋(10個)注文コード64148404品番SVPS-M6-12
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡寸法d(mm)2寸法D1(mm)10.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)3.9寸法M(mm)M6ねじピッチ1材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)10ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする