エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64149236
品番
EA949KC-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番
65-9325-18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方