ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18個) 注文コード64149586 品番FW-25-03-G-D-250-150
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Samtec 1.27 mm フレキシブルマイクロボードスタッキングヘッダは、ポストに 0.25 μ m の金を使用し、テールに 50 ピンの金フラッシュを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:FW●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1522 アズワン品番65-7615-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする