※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA-M8-10-H 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64150005 SPA-M8-10-H 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64150005 SPA-M8-10-H 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64150005

樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)10 寸法M(mm)M8 注文コード64150005 品番SPA-M8-10-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は寸法L・寸法Mなど23種類から選べます 他の種類を見る

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
1袋入数(個)10 寸法B(mm)13 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)5.5 寸法L2(mm)全ねじ 寸法M(mm)M8 ねじピッチ1.25 ねじり破断トルク(N・m)6.22 破断荷重(N)5335 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4808:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする