※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピローブロックベアリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64150444 品番PNP30CR
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

自己潤滑ピローブロックベアリング - 耐食性
頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性が重要な業界での使用に特に適しています。
ボルト2本取付けフランジ構成のピローブロックで利用可能で、取り付け中の初期ミスアライメントに対応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。 ベアリングに対する追加の保護としてポリプロピレンとキャップも利用できます。

仕様●内径:30mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:42.9mm●取付穴サイズ:14mm●長さ:162.2mm●深さ:45.8mm●全高:83.9mm●取付穴 センター to センター:118.9mm●コード番号:232-8631 アズワン品番65-8050-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする