※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPP-M12-70-H 樹脂ねじ(PP / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151886 SPP-M12-70-H 樹脂ねじ(PP / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151886 SPP-M12-70-H 樹脂ねじ(PP / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151886

樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64151886 品番 SPP-M12-70-H
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。
塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
材質(本体)PP(ポリプロピレン)(乳白) ねじピッチ1.75 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)8 1袋入数(個)10 寸法B(mm)19 ねじ規格並目 寸法M(mm)M12 破断荷重(N)2497 ねじり破断トルク(N・m)5.36
注意
※PPねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1433:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする