SPO-M5-15-YB 樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPO-M5-15-YB 樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151965
SPO-M5-15-YB 樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151965
SPO-M5-15-YB 樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151965

樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)11寸法M(mm)M5寸法L(mm)15注文コード64151965品番SPO-M5-15-YB
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
工具を使用せずに脱着が可能です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備1袋入数(個)10寸法A(mm)11寸法D1(mm)21寸法H(mm)11寸法L(mm)15寸法M(mm)M5ねじピッチ0.8ねじ規格並目材質(本体)POM(ポリアセタール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4176:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする