※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPO-M8-YN 樹脂ねじ(POM / 蝶ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152087 SPO-M8-YN 樹脂ねじ(POM / 蝶ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152087 SPO-M8-YN 樹脂ねじ(POM / 蝶ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152087

樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 64152087 品番 SPO-M8-YN
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
工具を使用せずに脱着が可能です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備 材質(本体)POM(ポリアセタール) ねじピッチ1.25 寸法H(mm)20 寸法A(mm)16 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)40 ねじ規格並目 寸法M(mm)M8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
製品のパーツとして
有限会社オリエント工房 様 (製造業)

製品のパーツとして何年も使っていますが、お客様からの苦情もなく、安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2490:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする