曜日別特売
SPFA-M4-15-H 樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPFA-M4-15-H 樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152114
SPFA-M4-15-H 樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152114
SPFA-M4-15-H 樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152114

樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじピッチ0.7
寸法L(mm)15
内容量1個注文コード64152114品番SPFA-M4-15-H
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
非粘着性・潤滑性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
1袋入数(個)10寸法a(mm)1寸法B(mm)7寸法L(mm)15寸法L1(mm)2.8寸法M(mm)M4寸法t(mm)1.4ねじピッチ0.7ねじり破断トルク(N・m)0.06破断荷重(N)118ねじ規格並目材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
注意
※PFAねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする