衣装ベース ノースリーブシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64152125 品番 19159
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

袖がないので重ね着できる
大人気の衣装ベースシリーズのノースリーブシャツです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。袖がないので上から重ねてもごわつかず、体を動かしやすいノースリーブ型です。幼児〜小学校低学年向けのサイズです。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。
材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:着丈:500mm、胴回り:880mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質不織布(ポリプロピレン) サイズJ 着丈(cm)50 胴回り(cm)88
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする