※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPFA-M4-25-H 樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152139 SPFA-M4-25-H 樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152139 SPFA-M4-25-H 樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152139

樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64152139 品番 SPFA-M4-25-H
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
非粘着性・潤滑性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
1袋入数(個)10 寸法a(mm)1 寸法B(mm)7 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)2.8 寸法M(mm)M4 寸法t(mm)1.4 ねじピッチ0.7 ねじり破断トルク(N・m)0.06 破断荷重(N)118 ねじ規格並目 材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
注意
※PFAねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする