バナダナ カモフラ柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64152220 品番 19286
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

発色の良い迷彩柄使い方自由なカラフルバンダナ
発色が迷彩柄のバンダナです。頭に巻いたり、首に巻いたり使い方いろいろ軽くて扱いやすいポリエステル製。調理時の三角巾やお弁当包みだけでなく、運動会やイベントの衣装小物にもぴったりです。学校行事や作業時、日常使いにもおすすめです。
材質:ポリエステル。サイズ:550×550mm

用途運動会やイベントでのチーム識別・おしゃれアイテムやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル 寸法(mm)550×550 イエロー
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする