※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング17mm62mm 深溝6403-2RS1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64152639
品番
6403-2RS1
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:17mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7163
アズワン品番
65-7867-80
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方