ミニ傘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64152719 品番 19525
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

運動会・発表会にぴったり子どもが扱いやすいカラフルなミニ傘
小さなお子さまにぴったりな手開き式のミニ傘です。全長43cmで、子どもでも扱いやすいサイズ感で安全に使用できます。運動会やお遊戯会、学芸会などのイベント小道具として活躍します。
材質:ポリエステル、鉄、PP。サイズ:全長43cm、傘の直径:約52cm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル、鉄、PP 直径(Φcm)【傘】約52 全長(cm)43
注意
※留め具はついておりません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする