らくらくチアポンポン 小

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 64152737 品番 19530
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥190
販売価格(税別)
173

コンパクトなミニサイズ袋からすぐに出して使える「完成済みチアポンポン」
コンパクトなミニサイズのポンポンです。組立済なので、運動会準備の手間を軽減します。ソフトゴム付で手のひらが使えるハンドフリータイプ です。特許登録済
材質:PET。サイズ:ソフトゴム:約45mm、房:約150mm。セット内容:本体(2個組)×1

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体2個組 材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム 寸法(mm)ソフトゴム:約45、房:約150、完成サイズ:約15cm レインボー
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする