らくらくチアポンポン名札付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 64152789 品番 19535
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

取り違え防止に名札付き!すぐに使える「完成済みチアポンポン」!
組み立て不要の「完成済みチアポンポン」に、便利な名札がついた商品です。形を軽く整えるだけで、すぐに鮮やかでボリューム感のあるポンポンに!手のひらが自由に使えるハンドフリー仕様のソフトゴム付きで、拍手や他のアイテムとの併用も可能です。柔らかいゴム素材を使用しているので、長時間つけていても痛くなりません。名札付きだから取り違えの心配なし!学校や団体でのイベント時にもスムーズに配布・管理が可能です。運動会・学園祭・チアリーディング・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。特許登録済商品です。

セット内容本体2個組 材質本体:PET、名札:PVC、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム 寸法(mm)ソフトゴム:約60、房:約260、完成サイズ:約26cm ブルー
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする