エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用シューズ
22.0cm プロスニーカー 静電/白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64153165
品番
EA998VM-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:22.0cm●材質:甲部/人工皮革、ソール/EVA+ラバー●幅:3E●カラー:白●JSAA A種 静電認定品●鋼製先芯入り●再帰反射材付●踵部衝撃吸収設計●甲部に防汚加工
アズワン品番
65-9344-22