エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
64153278
品番
EA829JA-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
ステンレス鋼にも使用できます。
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)
アズワン品番
65-9301-12
商品豆知識
ハンドタップの種類