走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード64153306 品番SBC25-1224BS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ
・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)
・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可
・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電
・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵
・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に
・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A
・LED表示ランプ付き
・6種類の保護回路内蔵
・ダブル冷却ファン
・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能
・Bluetooth機能
・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能
・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能
・1年保証

型式SBC25-1224BS 寸法(mm)215×190×70 質量(kg)2 出力(W)650 出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定) 入力電圧(V)DC10.5〜16 バッテリー容量(Ah)45〜280推奨 保証期間1年 ソーラーパネル出力最大820Wまで 充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20〜50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子) 信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする