走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード64153315 品番SBC22-1236B
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ
・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)
・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可
・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に
・最大充電容量22A
・LED表示ランプ付き
・6種類の保護回路内蔵
・ダブル冷却ファン
・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能
・Bluetooth機能
・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能
・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能
・1年保証

型式SBC22-1236B 寸法(mm)215×190×70 質量(kg)1.7 出力(W)820 出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定) 入力電圧(V)DC11.5〜16 バッテリー容量(Ah)60〜280推奨 保証期間1年 充電電流(A)ダイナモ:最大22 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20〜50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子) 信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする