商品画像

- [冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り RFFF(ルフフフ) 64153559 - [冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り RFFF(ルフフフ) 64153559 - [冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り RFFF(ルフフフ) 64153559 - [冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り RFFF(ルフフフ) 64153559 - [冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り RFFF(ルフフフ) 64153559

[冷凍]RRRF ミニひれカツ 4枚入り

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150g×4個) 注文コード64153559 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

柔らかな一枚肉を使った、ジューシーなひれカツ。そのままでもお楽しみいただけますが、お好みでソースやポン酢などとご一緒に。カツサンドやカツ丼にもアレンジがしやすい便利なサイズとおいしさです。

用途召し上がり方/2枚ずつ・電子レンジ500W約1分20秒:袋から出してお皿に移しラップをかけずに温めてください。・電子レンジ500W約1分10秒+トースター1000W約1〜2分:お皿に移しラップをかけずにレンジで温め→トースターにアルミホイルを敷いて仕上げてください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする