商品画像

- [冷凍]RRRF 黒毛和牛のビーフドリア RFFF(ルフフフ) 64153568 - [冷凍]RRRF 黒毛和牛のビーフドリア RFFF(ルフフフ) 64153568 - [冷凍]RRRF 黒毛和牛のビーフドリア RFFF(ルフフフ) 64153568 - [冷凍]RRRF 黒毛和牛のビーフドリア RFFF(ルフフフ) 64153568 - [冷凍]RRRF 黒毛和牛のビーフドリア RFFF(ルフフフ) 64153568

[冷凍]RRRF 黒毛和牛のビーフドリア

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(260g×4個) 注文コード64153568 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398

黒毛和牛にデミグラス、チーズ、すべての旨みが重なるリッチなドリアです。滑らかでコクのあるベシャメルソースに、黒毛和牛の旨みをデミグラスに溶け込ませて。バター、野菜、チキンブイヨンなどで炊き込んだ風味豊かな味わいのバターライスと層にして、ドリアに仕上げています。黒毛和牛の旨みを余すことなく、レストランさながらの味わいの一品。

用途電子レンジ500W約6分:袋から出して、容器のままラップをかけずに温めてください。オーブン、オーブントースター加熱不可。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする