曜日別特売
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821

 

350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821
350118916 吸着 チェアマット 萩原 64153821

吸着 チェアマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード64153821品番350118916
参考基準価格(税別)¥4,536販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ぴたっと吸着、ズレにくいチェアマット

用途裏面が床にぴたっとくっつく加工で滑りにくい、吸着タイプのチェアマット。床のキズ防止や足元の冷え防止、足音などの防音対策に。ハサミやカッターナイフでカットできるため、お好きなサイズでお使いいただけます。毛足が短くお手入れもかんたん、汚れても手洗いOKだからいつも清潔に使え、お子様やペットと暮らすご家庭にもおすすめです。床暖房にも対応しています。仕様ホットカーペット対応厚さ(mm)4ブラウン寸法(cm)90×180機能フリーカット滑り止め効果あり洗濯方法手洗い組成表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする