Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64153926
品番
SN74AHC245PW
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP
仕様
●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電圧 - 供給:2V〜5.5V●動作温度:-40℃〜125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番
67-0394-55