三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 400Vクラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(kW)
3.5
注文コード
64154154
品番
HG-SR3524B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥379,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥189,000
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・定格出力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格出力(kW)
3.5
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
ブレーキ有無
有
減速機有無
無
軸の形状
標準(ストレート軸)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
400
電源
交流