メイン

コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしんばん

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)518(半埋込503) 注文コード64154188 品番BQE35163Z【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥85,90011,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。
コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。
あんしん機能付
リミッタースペース付

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 機能感震ブレーカ 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)518(半埋込503) ドア 主幹容量(A)50 アース端子実装数12(8回路以下は6) リミッタースペース 分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/12/04 マンセル記号10Y9/0.5 回路数+回路スペース16+3
注意
※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内生命・財産に影響を及ぼす機器(生命維持装置器や警報・防犯システムなど)がある場合は、ご注意ください。
※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹漏電ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作しない。または動作後に復旧しない場合が考えられますので、主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。
※100-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする