ベースライト/デザインBL/埋込形フラットパネル□450タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64154310 品番LZB-92570AWE【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥33,9008,998
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様電源内蔵、LED内蔵 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)44 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする