ストレインリリーフ B6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64154730 品番1424343
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

タイプ B6-B24 の Phoenix Contact ストレインリリーフは、PA 素材及び黒色で構成されています。危険物質がしきい値を超えていないこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:ストレインリリーフ●サイズ:B6●コード番号:207-5767 アズワン品番65-7500-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする