曜日別特売
3NP1163-1BC20 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS 64154784

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64154784品番3NP1163-1BC20
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 630 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅: 249.4 mm 奥行: 164.5 mm 固定方式バスバー

仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH3 です●電流 Max:630A●コード番号:225-5408アズワン品番65-7816-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする