曜日別特売
GPE-2323A GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 64154871

前面パネル

GPE-2323A GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 64154871
GPE-2323A GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 64154871
GPE-2323A GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 64154871
GPE-2323A GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 64154871
GPE-2323A GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 64154871

GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)【CH1】0~32、【CH2】0~32、【CH1/2直列時】0~64、【CH1/2直列時】0~32仕様チャンネル:CH1、CH2、CH1/2直列時、CH1/2直列時注文コード64154871品番GPE-2323A
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。

仕様チャンネル:CH1、CH2、CH1/2直列時、CH1/2直列時出力電圧(V)【CH1】0~32、【CH2】0~32、【CH1/2直列時】0~64、【CH1/2直列時】0~32チャンネル数2ch型番GPE-2323A出力電流(A)【CH1】0~3、【CH2】0~3、【CH1/2直列時】0~3、【CH1/2直列時】0~6RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.94MB)取扱説明書:(2.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする