ロボットケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64155265 品番T41611B9L25-005
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●CN1:M12●CN2:ワイヤリード●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:L●長さ:5m●外被色:グレー●定格電圧:63 V●代表規格:UL●コード番号:238-4594 アズワン品番65-7475-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする