オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64156237 品番MM18-E38B-01R
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

通勤通学時の必需品!雨具を入れたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックスはワンタッチで取り外し可能。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。

用途バイク用 付属品取り付けマウント、鍵2本 適合汎用 材質PP(ポリプロピレン)/レンズ部分ABS樹脂 質量(kg)【本体】2.5【総質量】3.1 内寸法(縦×横×高さ)(mm)370(※320)×390×305(※内寸の縦の長さは、凹凸がある為、最長、最短の計測を行っております。) 色(本体)ブラック 外寸法(縦×横×高さ)(mm)440×400×330(バックレスト部含む) 色(反射板)レッド
注意
※注意事項
※計測方法によって、±10mmの誤差が生じる場合が御座います。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする