ウィンジョブ CP601 G-TX

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64156828 品番FCP601 0790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

優れた防水性と透湿性を両立する「ゴアテックス(R)ファブリクス」を搭載。
企業にも提案可能なブラックカラー登場。

サイズ(cm)25 標準質量(g/片足)412(26.5cm) フラッシュイエロー×ブラック 足幅ワイド(3E相当) 仕様インナーソール取替式、穂先芯入り 適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 トラスコ品番835-4547 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成繊維+人工皮革 材質(ソール)ゴム 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、1人が参考にしています。
ウィンジョブ CP601 機能説明
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43331734
2021-02-22
用途:
作業靴
株式会社流機エンジニアリング 様

作業の方は結構このアシックスウインジョブの靴が人気です

対象商品:
64157257
2019-02-09
用途:
自動車メンテナンス業です、単純に仕事用に、、

以前からアシックスのハイカット、マジックテープのタイプを使用してます、今回は以前からより高額なハイクオリティタイプを購入しました^ ^
が、なんと、、約10日目にはつま先から約8センチの曲がるあたりが、両足とも縫い目がほつれてきた、、
以前からのタイプは問題無く、スポーツメーカーのアシックスを信用して購入してたのに残念です、
返品、交換はしてもらいましたが、、、
激しい動きをして無いだけに不安が残ります、、

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする