エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64156866
品番
EA966MK-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
¥
23,700
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号MUCF形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/11、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番
65-9330-11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方