※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LYC-8-M4-SG 取っ手用変換座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64157084 LYC-8-M4-SG 取っ手用変換座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64157084 LYC-8-M4-SG 取っ手用変換座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64157084

取っ手用変換座金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)8 寸法M(mm)M4 注文コード64157084 品番LYC-8-M4-SG
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は寸法A・寸法Mなど16種類から選べます 他の種類を見る

めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2
末尾記号[[BK]]----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。

材質(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理 寸法H(mm)3 寸法A(mm)8 寸法D(mm)20 寸法B(mm)10 寸法P(mm)10 寸法M(mm)M4 寸法R(mm)4 寸法Lm(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする