※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
軸付フランジアイドラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64157109
品番
VFJ5030-6202W
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。
寸法B(mm)
22
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法Da(mm)
-
寸法Db(Φmm)
-
寸法De(mm)
50
寸法Df(mm)
58
内径Di(mm)
44
寸法Ds(mm)
20
寸法s2(mm)
7
寸法W(mm)
36
寸法w1(mm)
30
適合ベアリング
6202×2
寸法l(mm)
17.4
寸法M(Φmm)
10
寸法s1(mm)
2
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール