三沢電線
三沢電線の PCアクセサリー
三沢電線の ケーブル
三沢電線の LANケーブル
Cat5e耐屈曲用LANケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(5m)
注文コード
64157165
品番
MLC5ER-STP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
屈曲試験(摺動試験)100万回に合格。耐油環境での使用も可能。アルペットテープ+編組シールドによる高遮蔽効果により様々な環境下での使用が可能。
用途
可動部でのLAN通信に最適
色
灰
プラグ
パンドウィット製 MPS588-C
ケーブル
UL Style 20276 シールド付 AWG26×4P
シールド
アルペットテープ+編組シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
関連資料:
商品情報(0.31MB)
注意
※耐油性能についてはJISに定められている耐油試験に合格している意味を指します。