※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSLG-M3-12 高強度ステンレス六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157373 SNSLG-M3-12 高強度ステンレス六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157373 SNSLG-M3-12 高強度ステンレス六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157373

高強度ステンレス六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64157373 品番 SNSLG-M3-12
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
非磁性。

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/
一般産業機械
寸法B(mm)2.5 寸法D1(mm)5.5 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)3 寸法M(mm)M3 ねじピッチ0.5 材質(本体)SUS316L 1袋入数(個)10 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする