※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNHS-M4-10-LH 極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157608 SNHS-M4-10-LH 極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157608 SNHS-M4-10-LH 極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157608

極低頭六角ボルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64157608 品番SNHS-M4-10-LH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,430
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

頭部高さの低い六角ボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

材質(本体)SUS304相当 ねじピッチ0.7 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)1.5 寸法B(mm)7 用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 寸法M(mm)M4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64157678
2022-05-04
用途:
自転車のキャリア取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

拘ったサイクリング車のキャリア取り付けに使用。普通の六角ボルトでは安っぽくなってしまうので。
大阪魂と比べて面取りがして有るので、こちらの方が格好良い。10本単位だが値段も大阪魂より安い。
もう少し安ければ☆五個。
欲を言えばM5で六角二面幅が9mmの物が有ると良い。(本品は8mm)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
637:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする