IC ADC 12BIT ADSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64157916 品番ADS7862YB/250
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

IC ADC 12BIT SAR 32TQFP。

仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:32-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:32-TQFP(5x5)●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする