※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSLG-15-G-40-WH 丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64158159 FSLG-15-G-40-WH 丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64158159 FSLG-15-G-40-WH 丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64158159

丸形水平器-組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64158159 品番 FSLG-15-G-40-WH
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

組み込みタイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。
商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。

寸法D(mm)15 寸法H(mm)8 コントラストリングなし 液色緑色 材質(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
関連資料:技術資料1(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする