※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 洗浄カゴ(角型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 奥行(mm)300 高さ(mm)300 注文コード64158196 品番WBK-3030【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別) アウトレット
¥19,90015,900
この商品は奥行・高さなど7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ステンレス(SUS304) 形状角型 高さ(mm)300 トラスコ品番111-2394 幅(mm)300 質量(g)1000 用途洗浄カゴとして 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)1 ピッチ(mm)5 奥行(mm)300 金網線径(mm)0.8 線径(mm)0.8 ワイヤーピッチ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする