※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
マルチフラットチューブ 6mm/20m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
内径(Φmm)
5
色
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
注文コード
64158230
品番
8TP-6S 20M【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥43,260
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥37,900
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
内径・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
色
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
材質
ポリウレタン
用途
各種エア配管
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
808-3959
質量(kg)
2.28
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性