※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64158354
品番
SIKAC 6 M
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:6mm●動定格荷重:4.3kN●静定格荷重:5.4kN●全体長さ:21mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2779
アズワン品番
65-7891-29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方