LFP240F シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC36 定格出力電流(A)自然空冷:6.7 ( ピーク 13.4)、強制通風:8.4 ( ピーク 13.4) 形状カバー付き 注文コード64158930 品番LFP240F-36-SNJ1Y【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9901,498
この商品は定格出力電圧・定格出力電流・形状など90種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 定格出力電圧(V)DC36 定格出力電力(W)240 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様シャーシ・カバー付、ボリューム付 形状カバー付き シリーズLFP 端子形状VH(J.S.T.)コネクタ 定格出力電流(A)自然空冷:6.7 ( ピーク 13.4)、強制通風:8.4 ( ピーク 13.4) 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする