商品状態※理由あり(未使用・未開封)
呼び寸法M14.0
ピッチ(mm)2
質量(g)101
ハンドル径(Φmm)12.5
先端形状中タップ
ねじ長さ(mm)32
全長(mm)102
シャンク径(Φmm)12.5
シャンク四角部(mm)10.00#2 M14-2.000
下穴径(Φmm)14.5
差込角(mm)10
精度2級
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様カラー:無
トラスコ品番206-9199